• INFO : En cette fin d’année 2024, les expéditions s’arrêteront le 23/12 à 12h et reprendront le 02/01/2025

DCNT205-042-25.4-7/8UNF Corps de foret avec têtes interchangeables, plaquettes de chanfreinage, arrosage interne et une tige plate. Utilisé pour les trous avant la bande de roulement.

Réf.: 3203911
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série PRE-THREAD
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3203911
EAN / GTIN 7291075380033
Réf. fabricant 3203911
Article hors catalogue L24040 220

Description

Description:

Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1″ ,Diamètre coupant (DC) 0.807″ ,Code taille logement plaquette (SSC) 20.0 ,Longueur hors tout (OAL) 3.106″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 0.807″
  • Cutting Diameter 2 (DC_2): 1.063″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 0.823″
  • Diamètre coupant Maximum (DCN): 0.787″
  • Equivalent décimal: 0.807″
  • Diamètre collerette (DF): 1.26″
  • Code taille logement plaquette (SSC): 20.0
  • Longueur hors tout (OAL): 3.106″
  • Point Length (PL): 0.122″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longueur attachement (LS): 2.2″
  • Step Diameter Length (SDL): 1.65″

Produits adaptés

De la même série "PRE-THREAD" Afficher tout