• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

DCNT108-027-15.87-1/2UNC Corps de foret avec têtes interchangeables, plaquettes de chanfreinage, arrosage interne et une tige plate. Utilisé pour les trous dans la bande de roulement.

Réf.: 3203902
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Serie PRE-THREAD
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3203902
EAN / GTIN 7291075379945
Réf. fabricant 3203902
Article hors catalogue L24040 948

Description

Description:

Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 5/8″ ,Diamètre coupant (DC) 0.425″ ,Code taille logement plaquette (SSC) 10.0 ,Longueur hors tout (OAL) 2.101″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 5/8″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 0.425″
  • Cutting Diameter 2 (DC_2): 0.689″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 0.429″
  • Diamètre coupant Maximum (DCN): 0.413″
  • Equivalent décimal: 0.425″
  • Diamètre collerette (DF): 0.787″
  • Code taille logement plaquette (SSC): 10.0
  • Longueur hors tout (OAL): 2.101″
  • Point Length (PL): 0.065″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longueur attachement (LS): 1.89″
  • Step Diameter Length (SDL): 1.06″

Produits adaptés

De la même série "PRE-THREAD" Afficher tout