DCT 140-039-18B-M16 Drill Body with Exchangeable Heads, Chamfering Inserts, Internal Coolant and One Flat Shank. Used for Pre-Tread Holes.

Réf.: 3201007
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série PRE-THREAD
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3201007
EAN / GTIN 7291075166972
Réf. fabricant 3201007
Article hors catalogue L24040 713

Description

Description:

Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 18 mm, Diamètre coupant (DC) 14 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 14.0, Longueur hors tout (OAL) 110.55 mm, Longueur utile (LU) 49.6 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 18 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 18 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 14 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 14.9 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 14 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 14.0
  • Identification plaquette étalon (MIID) IDI 140
  • Longueur hors tout (OAL) 110.55 mm
  • Point Length (PL) 2.55 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 62.5 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longueur attachement (LS) 48 mm
  • Longueur utile (LU) 49.6 mm

Produits adaptés

De la même série "PRE-THREAD" Afficher tout