• INFO : En cette fin d’année 2024, les expéditions s’arrêteront le 23/12 à 12h et reprendront le 02/01/2025

DCNS 150-075-150B-5D Drill Body with Exchangeable Heads, without Flange, One Flat Shank, Drilling Depth 5xD, Suitable for Chamfering Holders

Réf.: 3203067
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SUMOUNICHAM
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3203067
EAN / GTIN 7291075298031
Réf. fabricant 3203067
Article hors catalogue L24040 611

Description

Description:

Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 15 mm, Diamètre coupant (DC) 15 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 15.0, Longueur hors tout (OAL) 137.7 mm, Longueur utile (LU) 77.27 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 15 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 15 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 15.9 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 15 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 89.97 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 15.0
  • Groupe de longueurs 5xD
  • Identification plaquette étalon (MIID) ICP 150
  • Longueur hors tout (OAL) 137.7 mm
  • Point Length (PL) 2.27 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 92.7 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longueur attachement (LS) 45 mm
  • Type de queue Weldon
  • Longueur utile (LU) 77.27 mm

Produits adaptés

De la même série "SUMOUNICHAM" Afficher tout