• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

DCNS 130-039-130B-3D Drill Body with Exchangeable Heads, without Flange, One Flat Shank, Drilling Depth 3xD, Suitable for Chamfering Holders

Réf.: 3203014
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série SUMOUNICHAM
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3203014
EAN / GTIN 7291075297744
Réf. fabricant 3203014
Article hors catalogue L24040 1180

Description

Description:

Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 13 mm, Diamètre coupant (DC) 13 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 13.0, Longueur hors tout (OAL) 102.6 mm, Longueur utile (LU) 40.96 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 13 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 13 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 13.4 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 13 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 53.23 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 13.0
  • Groupe de longueurs 3xD
  • Identification plaquette étalon (MIID) ICP 130
  • Longueur hors tout (OAL) 102.6 mm
  • Point Length (PL) 1.96 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 55.6 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longueur attachement (LS) 47 mm
  • Type de queue Weldon
  • Longueur utile (LU) 40.96 mm

Produits adaptés

De la même série "SUMOUNICHAM" Afficher tout