ICK 132 IC908 Exchangeable SUMOCHAM Drilling Heads for Machining ISO K Materials

Réf.: 5509222
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Type de produit Inserts de coupe pour perçage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 5509222
    EAN / GTIN 7291075270242
    Réf. fabricant 5509222
    Article hors catalogue L24050 156

    Description

    Description:

    Têtes amovibles de forets, Diamètre coupant (DC) 13.2 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 13.0, Angle pointe (SIG) 140 Degrees

    Caractéristique(s):

    • Angle du chanfrein 30 Degrees
    • Diamètre coupant (DC) 13.2 mm
    • Longueur fonctionnelle (LF) 4.48 mm
    • Code taille logement plaquette (SSC) 13.0
    • Épaisseur plaquette (S) 7.6 mm
    • Angle pointe (SIG) 140 Degrees
    • Point Length (PL) 3.12 mm

    Produits adaptés

    Porte-outils :

    De la même série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Afficher tout