• INFO : Lundi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain.

DCNS 150-045-150B-3D Drill Body with Exchangeable Heads, without Flange, One Flat Shank, Drilling Depth 3xD, Suitable for Chamfering Holders

Réf.: 3203018
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série SUMOUNICHAM
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3203018
EAN / GTIN 7291075297782
Réf. fabricant 3203018
Article hors catalogue L24040 21

Description

Description:

Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 15 mm, Diamètre coupant (DC) 15 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 15.0, Longueur hors tout (OAL) 107.7 mm, Longueur utile (LU) 47.27 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 15 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 15 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 15.9 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 15 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 59.97 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 15.0
  • Groupe de longueurs 3xD
  • Identification plaquette étalon (MIID) ICP 150
  • Longueur hors tout (OAL) 107.7 mm
  • Point Length (PL) 2.27 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 62.7 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longueur attachement (LS) 45 mm
  • Type de queue Weldon
  • Longueur utile (LU) 47.27 mm

Produits adaptés

De la même série "SUMOUNICHAM" Afficher tout