Description:
Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 9 mm, Diamètre coupant (DC) 8.5 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 8.0, Longueur hors tout (OAL) 89.9 mm, Longueur utile (LU) 43.79 mm
Caractéristique(s):
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 9 mm
- Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
- Diamètre coupant (DC) 8.5 mm
- Diamètre coupant Maximum (DCX) 8.9 mm
- Diamètre coupant Maximum (DCN) 8.5 mm
- Longueur fonctionnelle (LF) 52.35 mm
- Code taille logement plaquette (SSC) 8.0
- Groupe de longueurs 5xD
- Identification plaquette étalon (MIID) ICP 085
- Longueur hors tout (OAL) 89.9 mm
- Point Length (PL) 1.29 mm
- Longueur dépassement (LPR) 53.9 mm
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
- Longueur attachement (LS) 36 mm
- Type de queue Weldon
- Longueur utile (LU) 43.79 mm