FF FW D63-27-09-C Fraise à surfacer pour fortes avances

Réf.: 3199204
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série FEEDMILL
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3199204
EAN / GTIN 7291075162332
Réf. fabricant 3199204
Article hors catalogue L23980 750

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 27 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 63 mm, Nombre de dents (CICT) 5, Diamètre moyeu (DHUB) 61 mm, Longueur hors tout (OAL) 50 mm

Caractéristique(s):

  • Arbor Style A
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 27 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 42.2 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 63 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 63 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 5
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 2 mm
  • Diamètre moyeu (DHUB) 61 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) FF WOMT09T3
  • Longueur hors tout (OAL) 50 mm
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 13 Degrees

Produits adaptés

De la même série "FEEDMILL" Afficher tout