• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Porte-outils, forme B6 radial à gauche, long 30 mm

Réf.: 319080 30
Remise
182,00 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Queue ⌀ d1 (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Forme ZA
Queue ⌀ d1 30 mm
h1 20 mm
h2 29 mm
b1 100 mm
b2 65 mm
h5 38 mm
h6 28 mm
l1 22 mm
l2 40 mm
Code couleur queue VDI VDI 30
Type de produit Porte-outils VDI

Numéros d’identification et classifications

Référence article 319080 30
EAN / GTIN 4045197955029
Réf. fabricant 319080 30

Description

Exécution:

  • Trempés à cœur HRC 58 ±2.
  • Toutes les surfaces fonctionnelles rectifiées.
  • Avec gicleurs.

Utilisation:

Principalement pour usinage extérieur.

Norme:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, page 2.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Porte-outils, forme B6 radial à gauche, long 30 mm

Porte-outils, forme B6 radial à gauche, long 30 mm

Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock
182,00 €
58,80 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
45 article(s) en stock
263,68 €
129,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
48 article(s) en stock
263,68 €
129,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
38 article(s) en stock
148,50 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
17 article(s) en stock
148,50 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Code couleur queue VDI VDI 30 VDI 30 VDI 30 VDI 30 VDI 30
h1 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm
h2 29 mm 29 mm 29 mm 29 mm 29 mm
l1 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm
l2 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm
Queue ⌀ d1 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm
Type de produit Porte-outils VDI Porte-outils VDI Porte-outils VDI Porte-outils VDI Porte-outils VDI