{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Forme | B | |
Queue ⌀ d1 | 30 mm | |
h1 | 20 mm | |
h2 | 29 mm | |
b1 | 100 mm | |
b2 | 65 mm | |
h5 | 28 mm | |
l1 | 22 mm | |
l2 | 40 mm | |
Code couleur queue VDI | VDI 30 | |
Type de produit | Porte-outils VDI |
Référence article | 319057 30 | |
EAN / GTIN | 4067263201335 | |
Réf. fabricant | 319057 30 |