{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Forme | ZA | |
Queue ⌀ d1 | 30 mm | |
h1 | 20 mm | |
h2 | 29 mm | |
b1 | 100 mm | |
b2 | 65 mm | |
h5 | 38 mm | |
h6 | 28 mm | |
l1 | 22 mm | |
l2 | 40 mm | |
Code couleur queue VDI | VDI 30 | |
Type de produit | Porte-outils VDI |
Référence article | 319071 30 | |
EAN / GTIN | 4045197584311 | |
Réf. fabricant | 319071 30 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Porte-outils Eco, forme B5 radial à droite, long 30 mm
Sur demande
Disponibilité
45 article(s) en stock
263,68 €
129,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
48 article(s) en stock
263,68 €
129,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock
182,00 €
58,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
b1 | 100 | 100 | 100 |
Code couleur queue VDI | VDI 30 | VDI 30 | VDI 30 |
Forme | ZA | ZA | ZA |
h5 | 38 | 38 | 38 |
h6 | 28 | 28 | 28 |
l2 | 40 | 40 | 40 |
Queue ⌀ d1 | 30 | 30 | 30 |