{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Forme | ZA | |
Queue ⌀ d1 | 50 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 34 mm | |
b1 | 100 mm | |
b2 | 50 mm | |
h5 | 35 mm | |
h6 | 60 mm | |
l1 | 30 mm | |
l2 | 55 mm | |
Code couleur queue VDI | VDI 50 | |
Type de produit | Porte-outils VDI |
Référence article | 319061 50 | |
EAN / GTIN | 4045197578778 | |
Réf. fabricant | 319061 50 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Porte-outils Eco, forme B4 radial à gauche, court 50 mm
Sur demande
Disponibilité
17 article(s) en stock
277,07 €
108,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock
192,00 €
72,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
16 article(s) en stock
122,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock
187,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
b2 | 50 | 50 | 50 | 50 |
h1 | 25 | 32 | 32 | 25 |
h5 | 35 | 35 | 50 | 35 |
h6 | 60 | 60 | 60 | 60 |
l2 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Queue ⌀ d1 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Type de produit | Porte-outils VDI | Porte-outils VDI | Porte-outils VDI | Porte-outils VDI |