Porte-outils, forme B4 radial à gauche, court, Queue ⌀ d1: 50mm

Réf.: 319037 50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
18 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Queue ⌀ d1 (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Forme B
Queue ⌀ d1 50 mm
h1 32 mm
h2 41 mm
b1 100 mm
b2 50 mm
h5 50 mm
h6 60 mm
l1 30 mm
l2 55 mm
Code couleur queue VDI VDI 50
Type de produit Porte-outils VDI

Numéros d’identification et classifications

Référence article 319037 50
EAN / GTIN 4067263201250
Réf. fabricant 319037 50

Description

Exécution:

  • Trempés à cœur HRC 58 ±2.
  • Toutes les surfaces fonctionnelles rectifiées.
  • Avec gicleurs.

Utilisation:

Principalement pour usinage extérieur.

Norme:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, page 2.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Porte-outils, forme B4 radial à gauche, court, Queue ⌀ d<sub>1</sub>: 50mm

Porte-outils, forme B4 radial à gauche, court, Queue ⌀ d1: 50mm

Sur demande
Disponibilité
18 article(s) en stock
122,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock
192,00 €
72,80 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
17 article(s) en stock
277,07 €
108,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock
187,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
b2 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm
Code couleur queue VDI VDI 50 VDI 50 VDI 50 VDI 50
Forme B ZA ZA B
h1 32 mm 32 mm 25 mm 25 mm
l2 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm
Queue ⌀ d1 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm
Type de produit Porte-outils VDI Porte-outils VDI Porte-outils VDI Porte-outils VDI