{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Forme | ZA | |
Queue ⌀ d1 | 40 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 34 mm | |
b1 | 85 mm | |
b2 | 42,5 mm | |
h5 | 48 mm | |
h6 | 42,5 mm | |
l1 | 22 mm | |
l2 | 44 mm | |
Code couleur queue VDI | VDI 40 | |
Type de produit | Porte-outils VDI |
Référence article | 319061 40 | |
EAN / GTIN | 4045197523693 | |
Réf. fabricant | 319061 40 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Porte-outils Eco, forme B4 radial à gauche, court 40 mm
Sur demande
Disponibilité
26 article(s) en stock
139,57 €
81,30 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
65 article(s) en stock
87,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
20 article(s) en stock
127,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
b2 | 42,5 | 42,5 | 42,5 |
Code couleur queue VDI | VDI 40 | VDI 40 | VDI 40 |
h1 | 25 | 25 | 25 |
h5 | 48 | 32,5 | 42,5 |
l1 | 22 | 22 | 22 |
l2 | 44 | 44 | 44 |
Queue ⌀ d1 | 40 | 40 | 40 |