{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour carré porte-outils | 25 mm | |
Support | HSK-T 63 | |
Norme de porte-outils | ISO 12164-3 | |
Arrosage interne | oui | |
Longueur de col cote A | 100 mm | |
Longueur de serrage L1 | 58 mm | |
B | 40 mm | |
⌀ ext. D | 102 mm | |
Type de produit | Porte-outils |
Référence article | 318814 25 | |
EAN / GTIN | 2050001672667 | |
Réf. fabricant | HA6.V25.R31.100 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Porte-outils axial, triple, à droite, HSK-T 63, Pour carré porte-outils: 25mm
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock
780,85 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
69 article(s) en stock
337,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
114 article(s) en stock
337,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
18 article(s) en stock
531,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | HSK-T 63 | HSK-T 63 | HSK-T 63 | HSK-T 63 |
Norme de porte-outils | ISO 12164-3 | ISO 12164-3 | ISO 12164-3 | ISO 12164-3 |
⌀ ext. D | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm |
B | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Pour carré porte-outils | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Longueur de serrage L1 | 58 mm | 88 mm | 88 mm | 88 mm |
Type de produit | Porte-outils | Porte-outils | Porte-outils | Porte-outils |