{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour carré porte-outils | 25 mm | |
Support | HSK-T 63 | |
Norme de porte-outils | ISO 12164-3 | |
Arrosage interne | oui | |
Longueur de col cote A | 130 mm | |
Longueur de serrage L1 | 88 mm | |
B | 40 mm | |
⌀ ext. D | 102 mm | |
Type de produit | Porte-outils |
Référence article | 318620 25 | |
EAN / GTIN | 4045197889379 | |
Réf. fabricant | 318620 25 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Porte-outils Eco axial, simple, à droite, HSK-T 63, Pour carré porte-outils: 25mm
Sur demande
Disponibilité
56 article(s) en stock
337,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
139 article(s) en stock
337,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
18 article(s) en stock
531,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de col cote A | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
⌀ ext. D | 102 mm | 102 mm | 102 mm |
B | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Pour carré porte-outils | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Arrosage interne | oui | oui | oui |
Longueur de serrage L1 | 88 mm | 88 mm | 88 mm |
Type de produit | Porte-outils | Porte-outils | Porte-outils |