Porte-outils axial, triple, à droite, HSK-T 63, Pour carré porte-outils: 20mm

Réf.: 318814 20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour carré porte-outils (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: ISO 12164-3
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour carré porte-outils 20 mm
Support HSK-T 63
Norme de porte-outils ISO 12164-3
Arrosage interne oui
Longueur de col cote A 90 mm
Longueur de serrage L1 45 mm
B 30 mm
⌀ ext. D 90 mm
Type de produit Porte-outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 318814 20
EAN / GTIN 2050001672650
Réf. fabricant HA6.V20.R31.090

Description

Exécution:

Avec buse de refroidissement réglable et filetage intérieur.

Utilisation:

Pour une utilisation sur centres de tournage / fraisage.
Pour le montage de porte-outils ISO avec section carré.