• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

MM S-B-H050-ER32-T06 Shanks that Mount MULTI-MASTER Solid Carbide Heads with an ER Collet Adaptation

Réf.: 3181189
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Serie MULTI-MASTER
Type de produit Mandrins pour fraises à queue filetée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3181189
EAN / GTIN 7291075193220
Réf. fabricant 3181189
Article hors catalogue L24070 305

Description

Description:

Queues carbure monobloc, Longueur corps (LB) 47.3 mm, Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) T06, Longueur fonctionnelle (LF) 60.1 mm, Longueur hors tout (OAL) 90 mm, Taille du corps (SS) ER32

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 9.6 mm
  • Longueur corps (LB) 47.3 mm
  • Longueur corps Maximum (LBX) 50 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) T06
  • Longueur fonctionnelle (LF) 60.1 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 90 mm
  • Taille du corps (SS) ER32

De la même série "MULTI-MASTER" Afficher tout