• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

MM S-D-L150-C20-T10-W-H Queues coniques à 89° pour têtes de fraisage interchangeables

Réf.: 3181067
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Serie MULTI-MASTER
Type de produit Mandrins pour fraises à queue filetée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3181067
EAN / GTIN 7291075253801
Réf. fabricant 3181067
Article hors catalogue L24070 260

Description

Description:

Queues carbure monobloc, Longueur corps (LB) 96.8 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm, Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) T10, Longueur hors tout (OAL) 150 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 15.3 mm
  • Longueur corps (LB) 96.8 mm
  • Longueur corps Maximum (LBX) 100 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) T10
  • Longueur hors tout (OAL) 150 mm
  • Vitesse de rotation Maximum (RPMX) 25800 Rev/min

De la même série "MULTI-MASTER" Afficher tout