ERH-A4 16-32W16-92 HS MPC Fraises en bout longueur moyenne HSS d’ébauche, 3-5 dents, hélice 30°.

Réf.: 3121076
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série HSSMILL
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3121076
EAN / GTIN 7291075190977
Réf. fabricant 3121076
Article hors catalogue L24300 6

Description

Description:

Fraises à 90°, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm, Diamètre coupant (DC) 16 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 32 mm, Nombre de dents (NOF) 4, Longueur hors tout (OAL) 92 mm, Type de queue Weldon, Type de queue Weldon

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
  • Diamètre coupant (DC) 16 mm
  • Cutting Diameter Tolerance e8
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 32 mm
  • Nombre de dents (NOF) 4
  • Angle d hélice denture (FHA) 30 Degrees
  • Longueur hors tout (OAL) 92 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Type de queue Weldon

De la même série "HSSMILL" Afficher tout