EH-A4 06-13W06-57 HS MPC Fraises en bout longueur moyenne HSS, 4 dents, hélice 30°.

Réf.: 3121040
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série HSSMILL
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3121040
    EAN / GTIN 7291075190861
    Réf. fabricant 3121040
    Article hors catalogue L24300 1

    Description

    Description:

    Fraises à 90°, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm, Diamètre coupant (DC) 6 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 13 mm, Nombre de dents (NOF) 4, Longueur hors tout (OAL) 57 mm, Type de queue Weldon, Type de queue Weldon

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm
    • Diamètre coupant (DC) 6 mm
    • Cutting Diameter Tolerance e8
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 13 mm
    • Nombre de dents (NOF) 4
    • Angle d hélice denture (FHA) 30 Degrees
    • Longueur hors tout (OAL) 57 mm
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
    • Type de queue Weldon

    De la même série "HSSMILL" Afficher tout