• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

ERH-A4 10-22W10-72 HS MPC Fraises en bout longueur moyenne HSS d’ébauche, 3-5 dents, hélice 30°.

Réf.: 3121073
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série HSSMILL
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3121073
EAN / GTIN 7291075190946
Réf. fabricant 3121073
Article hors catalogue L24300 3

Description

Description:

Fraises à 90°, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 10 mm, Diamètre coupant (DC) 10 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 22 mm, Nombre de dents (NOF) 4, Longueur hors tout (OAL) 72 mm, Type de queue Weldon, Type de queue Weldon

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 10 mm
  • Diamètre coupant (DC) 10 mm
  • Cutting Diameter Tolerance e8
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 22 mm
  • Nombre de dents (NOF) 4
  • Angle d hélice denture (FHA) 30 Degrees
  • Longueur hors tout (OAL) 72 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Type de queue Weldon

De la même série "HSSMILL" Afficher tout