P290 SM D040-04-48-22-12 Extended Flute Shell Mills Carrying 12 and 18 mm Long Edged Inserts

Réf.: 3110865
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série MILLSHRED P290 LINE
Type de produit Fraises à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3110865
EAN / GTIN 7291075308563
Réf. fabricant 3110865
Article hors catalogue L23980 835

Description

Description:

Shell Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 48 mm, Cutting Diameter (DC) 40 mm, Cutting Item Count (CICT) 16, Depth of Cut Maximum (APMX) 48 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 85 mm

Caractéristique(s):

  • Arbor Style A
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 48 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 40 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 16
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 48 mm
  • Nombre de dents (NOF) 4
  • Identification plaquette étalon (MIID) P290 ACKT 1204PDR-FW
  • Longueur hors tout (OAL) 85 mm

Produits adaptés

De la même série "MILLSHRED P290 LINE" Afficher tout