• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

E30 D16-W25 Fraises en bout à chanfreiner, 30°.

Réf.: 3110603
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Serie ISCARMILL
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3110603
EAN / GTIN 7291075046250
Réf. fabricant 3110603
Article hors catalogue L23980 508

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 25 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Depth of Cut Maximum (APMX) 7 mm, Overall Length (OAL) 100 mm, Shank Type Weldon, Shank Type Weldon

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) External
  • Diamètre coupant (DC) 16 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 40.9 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 3
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 7 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 68 mm
  • Longueur tête (LH) 36.4 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) TPMT 160304
  • Longueur hors tout (OAL) 100 mm
  • Type de queue Weldon
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 30 Degrees

Produits adaptés

De la même série "ISCARMILL" Afficher tout