Jeu de pinces de montage 8 pièces dans i-BOXX 72

Réf.: 3108651
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Pince multifonction

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3108651
    EAN / GTIN 4010886954638
    Réf. fabricant 3108651
    Article hors catalogue L60160 5693

    Description

    Description:

    Pince à circlips de haute qualité dans une GEDORE i-BOXX pratique, Pour les anneaux de retenue internes et externes selon les normes DIN 471, DIN 472, DIN 983 et DIN 984, Versions droite et coudée à 90° avec des mâchoires droites et coudées, Avec des embouts insérés en acier à roulement à haute résistance, particulièrement durable, très résistant aux charges et à la torsion, Manchons de poignée immergés, Fabriqué selon la norme DIN 5254 ou DIN 5257

    Caractéristique(s):

    • Largeur totale [mm]: 315 mm
    • Hauteur totale [mm]: 73 mm
    • Longueur totale [mm]: 370 mm
    • 1000 V isolé: non
    • Version anti-étincelles: non
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non

    Produits adaptés

    Accessoires