Pince pour circlips intérieurs coudés 12-25mm

Réf.: 2930838
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Pince pour circlips

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2930838
EAN / GTIN 4010886946251
Réf. fabricant 2930838
Article hors catalogue L60160 5811

Description

Description:

DIN 5256 forme D
Corps de base de la pince en acier à outil spécial, GEDORE Chrome-Vanadium
Acier gris avec poignées antidérapantes bleues

Caractéristique(s):

  • Types d'articulation: articulation posée
  • Largeur totale [mm]: 51 mm
  • Hauteur totale [mm]: 17 mm
  • Longueur totale [mm]: 130 mm
  • Modèle de poignée: isolé contre l'immersion
  • Procédé de trempe: trempé à l'huile et revenu
  • Longueur de la tête: 30 mm
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium trempé et revenu
  • Surface: gris acier
  • Ø de la pointe: 1,3 mm
  • Diamètre de l'arbre [inch]: 3/8-1
  • Diamètre de l'arbre [mm]: 12-25
  • 1000 V isolé: non
  • Version anti-étincelles: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non