• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pince pour circlips extérieurs coudés 19-60mm

Réf.: 2930714
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Pince pour circlips

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2930714
EAN / GTIN 4010886946138
Réf. fabricant 2930714

Description

Description:

DIN 5254 forme B
Avec ressort d'ouverture interne
Corps de base de la pince en acier à outil spécial, GEDORE Chrome-Vanadium
Acier gris avec poignées antidérapantes rouges

Caractéristique(s):

  • Types d'articulation: articulation posée
  • Largeur totale [mm]: 100 mm
  • Hauteur totale [mm]: 22 mm
  • Longueur totale [mm]: 173 mm
  • Modèle de poignée: isolé contre l'immersion
  • Procédé de trempe: trempé à l'huile et revenu
  • Longueur de la tête: 44 mm
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium
  • Surface: gris acier
  • Ø de la pointe: 1,8 mm
  • Diamètre de l'arbre [inch]: 3/4-2.3/8
  • Diamètre de l'arbre [mm]: 19-60
  • 1000 V isolé: non
  • Version anti-étincelles: non
  • Ressort d'ouverture disponible: oui
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non