FF FWX D160-11-40-08 Fast Feed Face Mills Carrying Double-Sided Inserts with 6 Cutting Edges

Réf.: 3107327
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELI6FEED UPFEED LINE
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3107327
EAN / GTIN 7291075236705
Réf. fabricant 3107327
Article hors catalogue L23980 439

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 160 mm, Nombre de dents (CICT) 11, Diamètre moyeu (DHUB) 95 mm, Longueur hors tout (OAL) 55 mm

Caractéristique(s):

  • Arbor Style C
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) External
  • Diamètre coupant (DC) 144 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 160 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 160 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 11
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 2 mm
  • Diamètre moyeu (DHUB) 95 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) H600 WXCU 080612T
  • Longueur hors tout (OAL) 55 mm
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 17 Degrees

Produits adaptés

De la même série "HELI6FEED UPFEED LINE" Afficher tout