FF FWX D2.50-05-1.00-08 Fast Feed Face Mills Carrying Double-Sided Inserts with 6 Cutting Edges

Réf.: 3105247
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELI6FEED UPFEED LINE
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3105247
EAN / GTIN 7291075236736
Réf. fabricant 3105247
Article hors catalogue L23980 1917

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 2-1/2″ ,Nombre de dents (CICT) 5 ,Diamètre moyeu (DHUB) 2.402″ ,Longueur hors tout (OAL) 1-3/4″

Caractéristique(s):

  • Arbor Style: A
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 1.87″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 2-1/2″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 2-1/2″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 5
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.079″
  • Diamètre moyeu (DHUB): 2.402″
  • Identification plaquette étalon (MIID): H600 WXCU 080612T
  • Longueur hors tout (OAL): 1-3/4″
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 17 Degrees

Produits adaptés

De la même série "HELI6FEED UPFEED LINE" Afficher tout