FF FWX D063-05-22.225-08 Fast Feed Face Mills Carrying Double-Sided Inserts with 6 Cutting Edges

Réf.: 3105252
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série HELI6FEED UPFEED LINE
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3105252
EAN / GTIN 7291075236552
Réf. fabricant 3105252
Article hors catalogue L23980 931

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 22.23 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 63 mm, Nombre de dents (CICT) 5, Diamètre moyeu (DHUB) 60 mm, Longueur hors tout (OAL) 45 mm

Caractéristique(s):

  • Arbor Style A
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 22.23 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 47 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 63 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 63 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 5
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 2 mm
  • Diamètre moyeu (DHUB) 60 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) H600 WXCU 080612T
  • Longueur hors tout (OAL) 45 mm
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 17 Degrees

Produits adaptés

De la même série "HELI6FEED UPFEED LINE" Afficher tout