• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

MM S-A-H060-C5-T15 MULTI-MASTER Threaded Connection Shanks with a CAMFIX (ISO 26623-1) Exchangeable Adaptation

Réf.: 3107201
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série MULTI-MASTER
Type de produit Mandrins pour fraises à queue filetée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3107201
EAN / GTIN 7291075348064
Réf. fabricant 3107201
Article hors catalogue L24070 93

Description

Description:

Queues carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm, Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) T15, Longueur hors tout (OAL) 35 mm, Taille du corps (SS) 50

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 23.9 mm
  • Longueur corps Maximum (LBX) 40 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) T15
  • Longueur hors tout (OAL) 35 mm
  • Taille du corps (SS) 50

De la même série "MULTI-MASTER" Afficher tout