• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

MM S-A-H055-C4-T12 MULTI-MASTER Threaded Connection Shanks with a CAMFIX (ISO 26623-1) Exchangeable Adaptation

Réf.: 3107197
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série MULTI-MASTER
Type de produit Mandrins pour fraises à queue filetée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3107197
EAN / GTIN 7291075348026
Réf. fabricant 3107197
Article hors catalogue L24070 89

Description

Description:

Queues carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm, Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) T12, Longueur hors tout (OAL) 30 mm, Taille du corps (SS) 40

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 18.3 mm
  • Longueur corps Maximum (LBX) 35 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) T12
  • Longueur hors tout (OAL) 30 mm
  • Taille du corps (SS) 40

De la même série "MULTI-MASTER" Afficher tout