• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

MM S-A-L200/120C20T12C-CH Stepped Cylindrical Shanks Mount Interchangeable Milling Heads

Réf.: 3107132
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série MULTI-MASTER
Type de produit Mandrins pour fraises à queue filetée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3107132
EAN / GTIN 7291075148718
Réf. fabricant 3107132
Article hors catalogue L24070 64

Description

Description:

Queues carbure monobloc, Longueur corps (LB) 117.2 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm, Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) T12, Longueur hors tout (OAL) 200 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 18.3 mm
  • Longueur corps (LB) 117.2 mm
  • Longueur corps Maximum (LBX) 120 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) T12
  • Longueur hors tout (OAL) 200 mm
  • Vitesse de rotation Maximum (RPMX) 17790 Rev/min

De la même série "MULTI-MASTER" Afficher tout