• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

MM S-A-L090/14-C12-T08-CH Stepped Cylindrical Shanks Mount Interchangeable Milling Heads

Réf.: 3107101
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série MULTI-MASTER
Type de produit Mandrins pour fraises à queue filetée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3107101
EAN / GTIN 7291075148633
Réf. fabricant 3107101
Article hors catalogue L24070 44

Description

Description:

Queues carbure monobloc, Longueur corps (LB) 13 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm, Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) T08, Longueur hors tout (OAL) 90 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 11.6 mm
  • Longueur corps (LB) 13 mm
  • Longueur corps Maximum (LBX) 14 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) T08
  • Longueur hors tout (OAL) 90 mm
  • Vitesse de rotation Maximum (RPMX) 43000 Rev/min

De la même série "MULTI-MASTER" Afficher tout