• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

MF EWX D32-3-080-C32-07 Moderate Feed Endmills Carrying Double-Sided Inserts with 6 Cutting Edges

Réf.: 3106837
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série HELI6FEED UPFEED LINE
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3106837
EAN / GTIN 7291075310214
Réf. fabricant 3106837
Article hors catalogue L23980 2893

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 19.7 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Depth of Cut Maximum (APMX) 2.7 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 165 mm, Shank Type Round, Shank Type Round, Usable Length (LU) 80 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 30.7 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 19.7 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 19.7 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 32 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 3
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 2.7 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Longueur fonctionnelle (LF) 165 mm
  • Longueur tête (LH) 83 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) H600 WXCU 070515T
  • Longueur hors tout (OAL) 165 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 3 Degrees
  • Type de queue Round
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 30 Degrees
  • Couple (TQ) 4.8 Nxm
  • Longueur utile (LU) 80 mm

Produits adaptés

De la même série "HELI6FEED UPFEED LINE" Afficher tout