Description:
Fraises à rainurer, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 14.8 mm, Diamètre coupant (DC) 63 mm, Nombre de dents (CICT) 8, Largeur de coupe Maximum (CWX) 6.5 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 6 mm, Nombre de dents (NOF) 8, Diamètre moyeu (DHUB) 32 mm, Épaisseur moyeu (THUB) 7 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 4
Caractéristique(s):
- Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
- Profondeur dusinage Maximum (CDX) 14.8 mm
- Diamètre coupant (DC) 63 mm
- Nombre de dents (CICT) 8
- Largeur de coupe Maximum (CWX) 6.5 mm
- Largeur de coupe minimum (CWN) 6 mm
- Nombre de dents (NOF) 8
- Diamètre moyeu (DHUB) 32 mm
- Épaisseur moyeu (THUB) 7 mm
- Identification plaquette étalon (MIID) LNET 083504-TN-N
- Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 4