• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

ETS D032-06-W16-LN08 Grooving and Slitting Cutters

Réf.: 3104027
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série MINI-TANGSLOT
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3104027
EAN / GTIN 7291075219074
Réf. fabricant 3104027
Article hors catalogue L23980 52

Description

Description:

Fraises à rainurer, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm, Diamètre coupant (DC) 32 mm, Nombre de dents (CICT) 4, Nombre de dents (NOF) 4, Longueur hors tout (OAL) 90 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 2

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
  • Diamètre coupant (DC) 32 mm
  • Nombre de dents (CICT) 4
  • Nombre de dents (NOF) 4
  • Longueur fonctionnelle (LF) 66 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) LNET 083504-TN-N
  • Longueur hors tout (OAL) 90 mm
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 2
  • Type de queue Weldon

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "MINI-TANGSLOT" Afficher tout