• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

ETS D063-03-W20-LN08 Grooving and Slitting Cutters

Réf.: 3104553
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série MINI-TANGSLOT
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3104553
EAN / GTIN 7291075219159
Réf. fabricant 3104553
Article hors catalogue L23980 299

Description

Description:

Fraises à rainurer, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm, Diamètre coupant (DC) 63 mm, Nombre de dents (CICT) 10, Nombre de dents (NOF) 10, Longueur hors tout (OAL) 110 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 5

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm
  • Diamètre coupant (DC) 63 mm
  • Nombre de dents (CICT) 10
  • Nombre de dents (NOF) 10
  • Longueur fonctionnelle (LF) 85 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) LNET 081804-TN-N
  • Longueur hors tout (OAL) 110 mm
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 5
  • Type de queue Weldon

Produits adaptés

De la même série "MINI-TANGSLOT" Afficher tout