Description:
Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 28 mm, Cutting Item Count (CICT) 5, Depth of Cut Maximum (APMX) 8.7 mm, Overall Length (OAL) 150 mm, Shank Type Round, Shank Type Round
Caractéristique(s):
- Diamètre corps (BD) 31.5 mm
- Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
- Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
- Diamètre coupant (DC) 28 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 28 mm
- Diamètre coupant Maximum (DCX) 40 mm
- Sens (HAND) Right Hand
- Nombre de dents (CICT) 5
- Profondeur de passe Maxi (APMX) 8.7 mm
- Longueur tête (LH) 60 mm
- Identification plaquette étalon (MIID) H400 RNHU 1205-AX
- Longueur hors tout (OAL) 150 mm
- Angle Maximum descente pente (RMPX) 3.7 Degrees
- Type de queue Round