• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

FDN D080-06-22-LN08 Fraises 3 tailles à rainurer à moyeu pour plaquettes tangentielles LNET 08

Réf.: 3106211
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série MINI-TANGSLOT
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3106211
EAN / GTIN 7291075304343
Réf. fabricant 3106211
Article hors catalogue L23980 2642

Description

Description:

Fraises à rainurer, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 22.5 mm, Diamètre coupant (DC) 80 mm, Nombre de dents (CICT) 10, Largeur de coupe Maximum (CWX) 6.5 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 6 mm, Nombre de dents (NOF) 10, Diamètre moyeu (DHUB) 45 mm, Longueur hors tout (OAL) 40 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 5

Caractéristique(s):

  • Arbor Style A
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 22.5 mm
  • Diamètre coupant (DC) 80 mm
  • Nombre de dents (CICT) 10
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 6.5 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 6 mm
  • Nombre de dents (NOF) 10
  • Diamètre moyeu (DHUB) 45 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) LNET 083504-TN-N
  • Longueur hors tout (OAL) 40 mm
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 5
  • Longueur utile (LU) 28 mm

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "MINI-TANGSLOT" Afficher tout