• INFO : En cette fin d’année 2024, les expéditions s’arrêteront le 23/12 à 12h et reprendront le 02/01/2025

ETS D063-07-W20-LN08 Grooving and Slitting Cutters

Réf.: 3106150
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série MINI-TANGSLOT
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3106150
EAN / GTIN 7291075219234
Réf. fabricant 3106150
Article hors catalogue L23980 393

Description

Description:

Fraises à rainurer, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm, Diamètre coupant (DC) 63 mm, Nombre de dents (CICT) 10, Nombre de dents (NOF) 10, Longueur hors tout (OAL) 110 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 5

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm
  • Diamètre coupant (DC) 63 mm
  • Nombre de dents (CICT) 10
  • Nombre de dents (NOF) 10
  • Longueur fonctionnelle (LF) 85 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) LNET 084004-TN-N
  • Longueur hors tout (OAL) 110 mm
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 5
  • Type de queue Weldon

Produits adaptés

De la même série "MINI-TANGSLOT" Afficher tout