ETS D032-07-W16-LN08 Grooving and Slitting Cutters

Réf.: 3106147
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série MINI-TANGSLOT
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3106147
EAN / GTIN 7291075219203
Réf. fabricant 3106147
Article hors catalogue L23980 387

Description

Description:

Fraises à rainurer, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm, Diamètre coupant (DC) 32 mm, Nombre de dents (CICT) 4, Nombre de dents (NOF) 4, Longueur hors tout (OAL) 90 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 2

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
  • Diamètre coupant (DC) 32 mm
  • Nombre de dents (CICT) 4
  • Nombre de dents (NOF) 4
  • Longueur fonctionnelle (LF) 66 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) LNET 084004-TN-N
  • Longueur hors tout (OAL) 90 mm
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 2
  • Type de queue Weldon

Produits adaptés

De la même série "MINI-TANGSLOT" Afficher tout