• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

MF FWX D2.50-05-1.00-08 Moderate Feed Face Mills Carrying Double-Sided Inserts with 6 Cutting Edges

Réf.: 3106029
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série HELI6FEED UPFEED LINE
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3106029
EAN / GTIN 7291075281651
Réf. fabricant 3106029
Article hors catalogue L23980 2038

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 2-1/2″ ,Nombre de dents (CICT) 5 ,Diamètre moyeu (DHUB) 2.402″ ,Longueur hors tout (OAL) 1-3/4″

Caractéristique(s):

  • Arbor Style: A
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 1.898″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 2-1/2″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 2-1/2″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 5
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.138″
  • Diamètre moyeu (DHUB): 2.402″
  • Identification plaquette étalon (MIID): H600 WXCU 080612T
  • Longueur hors tout (OAL): 1-3/4″
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 30 Degrees

Produits adaptés

De la même série "HELI6FEED UPFEED LINE" Afficher tout