• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

MF FWX D125-09-40-08 Moderate Feed Face Mills Carrying Double-Sided Inserts with 6 Cutting Edges

Réf.: 3106027
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série HELI6FEED UPFEED LINE
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3106027
EAN / GTIN 7291075281514
Réf. fabricant 3106027
Article hors catalogue L23980 271

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 125 mm, Nombre de dents (CICT) 9, Diamètre moyeu (DHUB) 90 mm, Longueur hors tout (OAL) 55 mm

Caractéristique(s):

  • Arbor Style B
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 109.7 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 125 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 125 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 9
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 3.5 mm
  • Diamètre moyeu (DHUB) 90 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) H600 WXCU 080612T
  • Longueur hors tout (OAL) 55 mm
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 30 Degrees

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "HELI6FEED UPFEED LINE" Afficher tout