• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

MM TS-A-L100-C16-T10-H Attachements cylindriques pour têtes de fraisage interchangeables.

Réf.: 3105655
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série MULTI-MASTER
Type de produit Mandrins pour fraises à queue filetée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3105655
EAN / GTIN 7291075277067
Réf. fabricant 3105655
Article hors catalogue L24070 228

Description

Description:

Queues carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm, Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) T10, Longueur hors tout (OAL) 100 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 15.3 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) T10
  • Longueur hors tout (OAL) 100 mm
  • Vitesse de rotation Maximum (RPMX) 39210 Rev/min

De la même série "MULTI-MASTER" Afficher tout