• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

MM S-A-H10.5-ER16-T06 Shanks that Mount MULTI-MASTER Solid Carbide Heads with an ER Collet Adaptation

Réf.: 3105645
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série MULTI-MASTER
Type de produit Mandrins pour fraises à queue filetée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3105645
EAN / GTIN 7291075192995
Réf. fabricant 3105645
Article hors catalogue L24070 220

Description

Description:

Queues carbure monobloc, Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) T06, Longueur fonctionnelle (LF) 18.1 mm, Longueur hors tout (OAL) 38 mm, Taille du corps (SS) ER16

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 9.25 mm
  • Longueur corps Maximum (LBX) 10.5 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) T06
  • Longueur fonctionnelle (LF) 18.1 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 38 mm
  • Taille du corps (SS) ER16

De la même série "MULTI-MASTER" Afficher tout