• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

MM S-A-H10.5-ER11-T05 Shanks that Mount MULTI-MASTER Solid Carbide Heads with an ER Collet Adaptation

Réf.: 3105644
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série MULTI-MASTER
Type de produit Mandrins pour fraises à queue filetée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3105644
EAN / GTIN 7291075192988
Réf. fabricant 3105644
Article hors catalogue L24070 219

Description

Description:

Queues carbure monobloc, Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) T05, Longueur fonctionnelle (LF) 16.1 mm, Longueur hors tout (OAL) 28.5 mm, Taille du corps (SS) ER11

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 7.6 mm
  • Longueur corps Maximum (LBX) 10.5 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) T05
  • Longueur fonctionnelle (LF) 16.1 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 28.5 mm
  • Taille du corps (SS) ER11

De la même série "MULTI-MASTER" Afficher tout