Description:
Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 3/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 0.458″ ,Cutting Item Count (CICT) 3 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.03″ ,Flute Count (NOF) 3 ,Overall Length (OAL) 5.65″ ,Shank Type Weldon ,Shank Type Weldon ,Usable Length (LU) 3-1/2″
Caractéristique(s):
- Diamètre corps (BD): 0.7″
- Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/4″
- Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
- Diamètre coupant (DC): 0.458″
- Cutting Diameter (DC/DCX): 0.458″
- Diamètre coupant Maximum (DCX): 3/4″
- Sens (HAND): Right Hand
- Nombre de dents (CICT): 3
- Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.03″
- Nombre de dents (NOF): 3
- Longueur fonctionnelle (LF): 4.634″
- Longueur tête (LH): 3.6″
- Identification plaquette étalon (MIID): H600 WXCU 040310T
- Longueur hors tout (OAL): 5.65″
- Angle Maximum descente pente (RMPX): 5 Degrees
- Type de queue: Weldon
- Angle arête de coupe outil (KAPR): 17 Degrees
- Longueur utile (LU): 3-1/2″