• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

FF EWXD0.62-2-1.5W0.62-04 Fast Feed Endmills Carrying Double-Sided Inserts with 6 Cutting Edges

Réf.: 3105627
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Serie HELI6FEED UPFEED LINE
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3105627
EAN / GTIN 7291075261332
Réf. fabricant 3105627
Article hors catalogue L23980 2865

Description

Description:

Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 5/8″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 0.333″ ,Cutting Item Count (CICT) 2 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.03″ ,Flute Count (NOF) 2 ,Overall Length (OAL) 3.55″ ,Shank Type Weldon ,Shank Type Weldon ,Usable Length (LU) 1-1/2″

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD): 0.58″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 5/8″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 0.333″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 0.333″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 5/8″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 2
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.03″
  • Nombre de dents (NOF): 2
  • Longueur fonctionnelle (LF): 2.597″
  • Longueur tête (LH): 1.6″
  • Identification plaquette étalon (MIID): H600 WXCU 040310T
  • Longueur hors tout (OAL): 3.55″
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 5 Degrees
  • Type de queue: Weldon
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 17 Degrees
  • Longueur utile (LU): 1-1/2″

Produits adaptés

De la même série "HELI6FEED UPFEED LINE" Afficher tout